CER043 超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER04シリーズ 岡崎精工 57987547

超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER04シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):4.3●全長(mm):75●刃長(mm):26●首下長(mm):45●柄径(Φ):5●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):2.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5注文コード57987547品番CER043
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。

仕様●刃径(Φ):4.3●全長(mm):75●刃長(mm):26●首下長(mm):45●柄径(Φ):5●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):2.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5アズワン品番65-6708-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする