CERFM0905 OKタフコート超硬エンド刃付リーマ CERFM09シリーズ 岡崎精工 57989096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬エンド刃付リーマ CERFM09シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):9.05●全長(mm):135●刃長(mm):26●首下長(mm):90●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.3●内径(Φ):4.5●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:+0.0050注文コード57989096品番CERFM0905
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●刃径(Φ):9.05●全長(mm):135●刃長(mm):26●首下長(mm):90●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.3●内径(Φ):4.5●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:+0.0050アズワン品番65-6709-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする