CERS071 超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ 岡崎精工 57989848

超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):7.1●全長(mm):60●刃長(mm):12●首下長(mm):25●柄径(Φ):8●喰付長(mm):0.25●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30注文コード57989848品番CERS071
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。

仕様●刃径(Φ):7.1●全長(mm):60●刃長(mm):12●首下長(mm):25●柄径(Φ):8●喰付長(mm):0.25●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6711-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする