タンガロイ
チップ S-CNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
9.7
9.7
12.9
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57990091
品番
S-CNGN090308 BXC90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BXC90
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります