曜日別特売

チップ S-CNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.18
内容量1個注文コード57990107品番S-CNGN090312 BXC90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質BXC90形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする