CERSFM0302 OKタフコート超硬エンド刃付ショートR CERSFM03シリーズ 岡崎精工 57990566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬エンド刃付ショートR CERSFM03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):3.02●全長(mm):45●刃長(mm):6●首下長(mm):15●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.2●刃数:4●表面処理:OKタフコート●刃径公差:+0.0050●ネジレ角(°):30注文コード57990566品番CERSFM0302
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●刃径(Φ):3.02●全長(mm):45●刃長(mm):6●首下長(mm):15●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.2●刃数:4●表面処理:OKタフコート●刃径公差:+0.0050●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6712-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする