CERSFM0503 OKタフコート超硬エンド刃付ショートR CERSFM05シリーズ 岡崎精工 57990785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬エンド刃付ショートR CERSFM05シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):5.03●全長(mm):50●刃長(mm):10●首下長(mm):20●柄径(Φ):6●喰付長(mm):0.25●刃数:4●表面処理:OKタフコート●刃径公差:+0.0050●ネジレ角(°):30注文コード57990785品番CERSFM0503
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●刃径(Φ):5.03●全長(mm):50●刃長(mm):10●首下長(mm):20●柄径(Φ):6●喰付長(mm):0.25●刃数:4●表面処理:OKタフコート●刃径公差:+0.0050●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6712-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする