CERSFM0795 OKタフコート超硬エンド刃付ショートR CERSFM07シリーズ 岡崎精工 57990995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬エンド刃付ショートR CERSFM07シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):7.95●全長(mm):70●刃長(mm):16●首下長(mm):30●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.25●刃数:4●表面処理:OKタフコート●刃径公差:+0.0050●ネジレ角(°):30注文コード57990995品番CERSFM0795
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●刃径(Φ):7.95●全長(mm):70●刃長(mm):16●首下長(mm):30●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.25●刃数:4●表面処理:OKタフコート●刃径公差:+0.0050●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6712-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする