CHR055 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR05シリーズ 岡崎精工 57991826

超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR05シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):5.5●全長(mm):100●刃長(mm):26●首下長(mm):65●柄径(Φ):5●喰付長さ(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5注文コード57991826品番CHR055
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ソリッドタイプ。
刃径より細い首径により、深穴加工が可能。
左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性

仕様●刃径(Φ):5.5●全長(mm):100●刃長(mm):26●首下長(mm):65●柄径(Φ):5●喰付長さ(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5アズワン品番65-6714-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする