CHR075 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR07シリーズ 岡崎精工 57992070

超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR07シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):7.5●全長(mm):125●刃長(mm):26●首下長(mm):85●柄径(Φ):6●喰付長さ(mm):1.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5注文コード57992070品番CHR075
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ソリッドタイプ。
刃径より細い首径により、深穴加工が可能。
左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性

仕様●刃径(Φ):7.5●全長(mm):125●刃長(mm):26●首下長(mm):85●柄径(Φ):6●喰付長さ(mm):1.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5アズワン品番65-6715-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする