CHRS045 超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS04シリーズ 岡崎精工 57992666

超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS04シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):4.5●全長(mm):70●刃長(mm):25●柄径(Φ):4.5●喰付長さ(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5注文コード57992666品番CHRS045
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソリッドタイプ。
刃径より細い首径により、深穴加工が可能。
左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。
ショートタイプ。

仕様●刃径(Φ):4.5●全長(mm):70●刃長(mm):25●柄径(Φ):4.5●喰付長さ(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5アズワン品番65-6716-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする