タンガロイ
チップ SNGG-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
NS520
NS520
NS9530
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57993327
品番
SNGG090308-01 NS520
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,109
販売価格(税別)
¥
9,190
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
NS520
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります