曜日別特売
CKRH093 超硬ハードリーマ OKハードコート CKRH09シリーズ 岡崎精工 57994109

超硬ハードリーマ OKハードコート CKRH09シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):9.3●全長(mm):120●刃長(mm):60●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.8●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:m5●表面処理:OKハードコート注文コード57994109品番CKRH093
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●刃径(Φ):9.3●全長(mm):120●刃長(mm):60●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.8●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:m5●表面処理:OKハードコートアズワン品番65-6719-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする