曜日別特売
CKRH111 超硬ハードリーマ OKハードコート CKRHシリーズ 岡崎精工 57994319

超硬ハードリーマ OKハードコート CKRHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):11.1●全長(mm):140●刃長(mm):70●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.0●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:m5●表面処理:OKハードコート注文コード57994319品番CKRH111
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●刃径(Φ):11.1●全長(mm):140●刃長(mm):70●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.0●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:m5●表面処理:OKハードコートアズワン品番65-6719-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする