曜日別特売
CKRHM0397 超硬ハードリーマ OKハードコート CKRHM03シリーズ 岡崎精工 57994459

超硬ハードリーマ OKハードコート CKRHM03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):3.97●全長(mm):80●刃長(mm):40●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:+0.0050●表面処理:OKハードコート注文コード57994459品番CKRHM0397
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●刃径(Φ):3.97●全長(mm):80●刃長(mm):40●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:+0.0050●表面処理:OKハードコートアズワン品番65-6719-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする