曜日別特売
CPR047 超硬パワフルリーマ(S軸) CPR04シリーズ 岡崎精工 57995554

超硬パワフルリーマ(S軸) CPR04シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):4.7●全長(mm):75●刃長(mm):26●首下長(mm):45●柄径(Φ):5●刃先長(mm):5●刃数:3●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5注文コード57995554品番CPR047
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●刃径(Φ):4.7●全長(mm):75●刃長(mm):26●首下長(mm):45●柄径(Φ):5●刃先長(mm):5●刃数:3●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5アズワン品番65-6720-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする