CPR102 超硬パワフルリーマ(S軸) CPR10シリーズ 岡崎精工 57996200

超硬パワフルリーマ(S軸) CPR10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):10.2●全長(mm):160●刃長(mm):31●首下長(mm):105●柄径(Φ):12●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5注文コード57996200品番CPR102
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●刃径(Φ):10.2●全長(mm):160●刃長(mm):31●首下長(mm):105●柄径(Φ):12●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5アズワン品番65-6721-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする