曜日別特売
CPRFM0696 OKタフコート超硬パワフルリーマ CPRFM06シリーズ 岡崎精工 57996769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬パワフルリーマ CPRFM06シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):6.96●全長(mm):110●刃長(mm):26●首下長(mm):70●柄径(Φ):8●刃先長(mm):6●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:+0.0050注文コード57996769品番CPRFM0696
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●刃径(Φ):6.96●全長(mm):110●刃長(mm):26●首下長(mm):70●柄径(Φ):8●刃先長(mm):6●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:+0.0050アズワン品番65-6722-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする