曜日別特売
CPRS048 超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRS04シリーズ 岡崎精工 57997566

超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRS04シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):4.8●全長(mm):70●刃長(mm):25●柄径(Φ):5●刃先長(mm):5●刃数:3●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5注文コード57997566品番CPRS048
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●刃径(Φ):4.8●全長(mm):70●刃長(mm):25●柄径(Φ):5●刃先長(mm):5●刃数:3●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5アズワン品番65-6724-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする