曜日別特売

チップ SNMG-THS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)形状正方形90°切刃長さ(mm)25.4注文コード57997861品番SNMG250716-THS T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,100

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中~重切削切刃長さ(mm)25.4逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面材質T9115形状正方形90°内接円直径(Φmm)25.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57997861SNMG250716-THS T911531337609SNMG250716-THS T9215SNMG250716-THS T9115 チップ SNMG-THS タンガロイ 31337609チップ SNMG-THSタンガロイ1箱(10個)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする