CPRS117 超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRS11シリーズ 岡崎精工 57998275

超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRS11シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):11.7●全長(mm):90●刃長(mm):35●柄径(Φ):12●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5注文コード57998275品番CPRS117
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●刃径(Φ):11.7●全長(mm):90●刃長(mm):35●柄径(Φ):12●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5アズワン品番65-6724-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする