岡崎精工
超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRS14シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):14.5●全長(mm):100●刃長(mm):45●柄径(Φ):16●刃先長(mm):9●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5
注文コード
57998388
品番
CPRS145
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):14.5●全長(mm):100●刃長(mm):45●柄径(Φ):16●刃先長(mm):9●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6724-79