曜日別特売
CPRS190 超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRSシリーズ 岡崎精工 57998494

超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):19.0●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●刃先長(mm):9●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5注文コード57998494品番CPRS190
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●刃径(Φ):19.0●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●刃先長(mm):9●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5アズワン品番65-6724-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする