曜日別特売
CPRSFM0305 OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM03シリーズ 岡崎精工 57998634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):3.05●全長(mm):60●刃長(mm):22●柄径(Φ):3●刃先長(mm):4●刃数:3●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:+0.0050注文コード57998634品番CPRSFM0305
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●刃径(Φ):3.05●全長(mm):60●刃長(mm):22●柄径(Φ):3●刃先長(mm):4●刃数:3●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:+0.0050アズワン品番65-6725-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする