タンガロイ
チップ SPGN-QBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57998841
品番
SPGN090312-QBN BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
BX360
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります