曜日別特売
CPRSFM1097 OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM10シリーズ 岡崎精工 57999359

OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):10.97●全長(mm):90●刃長(mm):35●柄径(Φ):11●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:+0.0050注文コード57999359品番CPRSFM1097
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●刃径(Φ):10.97●全長(mm):90●刃長(mm):35●柄径(Φ):11●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:+0.0050アズワン品番65-6725-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする