岡崎精工
超硬ショートリーマ CSR03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3.5●全長(mm):60●刃長(mm):27●柄径(Φ):3.5●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃
注文コード
58000497
品番
CSR035
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
仕様
●刃径(Φ):3.5●全長(mm):60●刃長(mm):27●柄径(Φ):3.5●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃
アズワン品番
65-6730-93