ウエイトバッグ10kg ウエイトバッグ【ソフトタイプ】 さくらコーポレーション 58000538

※使用例

ウエイトバッグ【ソフトタイプ】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード58000538品番ウエイトバッグ10kg
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
グリーンタイプソフトタイプ付属品ロープ・ナスカン材質ポリエステル ポリエチレン 他寸法(cm)30×30×30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする