CSR086 超硬ショートリーマ CSR08シリーズ 岡崎精工 58001039

超硬ショートリーマ CSR08シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):8.6●全長(mm):90●刃長(mm):40●柄径(Φ):9●喰付長(mm):1.2●刃数:6●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃注文コード58001039品番CSR086
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ

仕様●刃径(Φ):8.6●全長(mm):90●刃長(mm):40●柄径(Φ):9●喰付長(mm):1.2●刃数:6●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃アズワン品番65-6731-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする