CSR111 超硬ショートリーマ CSR11シリーズ 岡崎精工 58001328

超硬ショートリーマ CSR11シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):11.1●全長(mm):90●刃長(mm):45●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.5●刃数:6●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃注文コード58001328品番CSR111
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ

仕様●刃径(Φ):11.1●全長(mm):90●刃長(mm):45●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.5●刃数:6●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃アズワン品番65-6731-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする