CSRF061 OKタフコート超硬ショートリーマ CSRF06シリーズ 岡崎精工 58001827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬ショートリーマ CSRF06シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):6.1●全長(mm):80●刃長(mm):35●柄径(Φ):7●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃注文コード58001827品番CSRF061
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●刃径(Φ):6.1●全長(mm):80●刃長(mm):35●柄径(Φ):7●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃アズワン品番65-6732-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする