タンガロイ
チップ TCGT-AL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
11
16.5
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58002131
品番
TCGT16T304-AL KS05F
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
KS05F
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります