曜日別特売
CSRFM0296 OKタフコート超硬ショートリーマ CSRFM02シリーズ 岡崎精工 58002396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬ショートリーマ CSRFM02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):2.96●全長(mm):60●刃長(mm):27●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃注文コード58002396品番CSRFM0296
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●刃径(Φ):2.96●全長(mm):60●刃長(mm):27●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃アズワン品番65-6732-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする