曜日別特売
CSRFM0499 OKタフコート超硬ショートリーマ CSRFM04シリーズ 岡崎精工 58002624

OKタフコート超硬ショートリーマ CSRFM04シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):4.99●全長(mm):70●刃長(mm):30●柄径(Φ):5●喰付長(mm):0.5●刃数:6●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃注文コード58002624品番CSRFM0499
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●刃径(Φ):4.99●全長(mm):70●刃長(mm):30●柄径(Φ):5●喰付長(mm):0.5●刃数:6●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃アズワン品番65-6733-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする