曜日別特売
CSRFM0502 OKタフコート超硬ショートリーマ CSRFM05シリーズ 岡崎精工 58002649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬ショートリーマ CSRFM05シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):5.02●全長(mm):80●刃長(mm):30●柄径(Φ):5.5●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃注文コード58002649品番CSRFM0502
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●刃径(Φ):5.02●全長(mm):80●刃長(mm):30●柄径(Φ):5.5●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃アズワン品番65-6733-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする