※本体画像
CCP
スティッククリーナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ゴールド
シルバー
ホワイト
質量(kg)
0.6
0.6
スティック時:0.9、ハンディ時:0.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58003086
品番
CM-DC94-GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電源
AC100V 50/60Hz
電池
リチウムイオンバッテリー充電式 11.1V
連続使用時間(分)
エコモード時約30分/強モード時約13分(満充電時)
運転音(dB)
約70
集塵容量(mL)
100
充電時間(時間)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スティック時:224×100×1045、ハンディ時:73×100×442
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
1.8
付属品
ACアダプター、2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ
色
ゴールド