岡崎精工
強力型メタルソー MMS100シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●刃径(Φ):100●厚み(mm):1.4●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):45●刃数:50●刃型:W●表面処理:無処理品
注文コード
58004925
品番
MMS100X014P06
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。
仕様
●刃径(Φ):100●厚み(mm):1.4●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):45●刃数:50●刃型:W●表面処理:無処理品
アズワン品番
65-6750-91