曜日別特売
MMS125X014P06 強力型メタルソー MMS125シリーズ 岡崎精工 58005126

強力型メタルソー MMS125シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●刃径(Φ):125●厚み(mm):1.4●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):50●刃数:64●刃型:W●表面処理:無処理品注文コード58005126品番MMS125X014P06
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。

仕様●刃径(Φ):125●厚み(mm):1.4●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):50●刃数:64●刃型:W●表面処理:無処理品アズワン品番65-6751-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする