※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
MCOラフィングエンドミル 6枚刃 MRD6Cシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):50●全長(mm):170●刃長(mm):75●柄径(Φ):42●刃数:6●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング
注文コード
58005686
品番
MRD6C500
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):50●全長(mm):170●刃長(mm):75●柄径(Φ):42●刃数:6●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング
アズワン品番
65-6752-34