MRD6LC500 MCOラフィングエンドミル 6枚刃 MRD6LCシリーズ 岡崎精工 58005720

MCOラフィングエンドミル 6枚刃 MRD6LCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):50●全長(mm):215●刃長(mm):120●柄径(Φ):42●刃数:6●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング注文コード58005720品番MRD6LC500
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥108,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●刃径(Φ):50●全長(mm):215●刃長(mm):120●柄径(Φ):42●刃数:6●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティングアズワン品番65-6752-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする