三桂製作所
SUSケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
G3/4
注文コード
58006053
品番
CBGL1622
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質(本体)
SUS304
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
G3/4
寸法L2(mm)
33
適合ケーブル外径(Φmm)
最大12~16
寸法B(Φmm)
37.2
寸法A(Φmm)
30.8
質量(g/個)
130
防水保護等級
IP67