SUSケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続ねじG3/4注文コード58006069品番CBGL2022
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじG3/4寸法L2(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)最大16~20寸法B(Φmm)37.2寸法A(Φmm)37.2質量(g/個)140防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする