三桂製作所
SUSケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
G1-1/4
注文コード
58006096
品番
CBGL3236
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質(本体)
SUS304
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
16
接続ねじ
G1-1/4
寸法L2(mm)
40
適合ケーブル外径(Φmm)
最大28~32
寸法B(Φmm)
53.1
寸法A(Φmm)
53.1
質量(g/個)
310
防水保護等級
IP67