岡崎精工
プレンカッター PCT060Xシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●刃径(Φ):60●厚み(mm):40●穴径(Φ):25.4●刃数:14●ネジレ角(°):15
注文コード
58006395
品番
PCT060X040
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径、厚みが豊富。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
仕様
●刃径(Φ):60●厚み(mm):40●穴径(Φ):25.4●刃数:14●ネジレ角(°):15
アズワン品番
65-6758-99