岡崎精工
超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃)アルミ用 SAE3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):4●全長(mm):45●刃長(mm):12●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード
58006718
品番
SAE3040
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、強ねじれタイプのアルミ用ハイヘリエンドミル。
3枚刃・ノンコート
仕様
●刃径(Φ):4●全長(mm):45●刃長(mm):12●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6760-40