曜日別特売
SAE3200 超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃)アルミ用 SAE3シリーズ 岡崎精工 58006727

超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃)アルミ用 SAE3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45注文コード58006727品番SAE3200
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、強ねじれタイプのアルミ用ハイヘリエンドミル。
3枚刃・ノンコート

仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45アズワン品番65-6760-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする