曜日別特売
SAE3L080R05 アルミ用ロングラジアスミル ノンコート SAE3L080Rシリーズ 岡崎精工 58006867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用ロングラジアスミル ノンコート SAE3L080Rシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):20●コーナーR(mm):0.5●首下長(mm):36●首径(Φ):7.8●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45注文コード58006867品番SAE3L080R05
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):20●コーナーR(mm):0.5●首下長(mm):36●首径(Φ):7.8●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45アズワン品番65-6760-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする