曜日別特売
SAE3L200R20 アルミ用ロングラジアスミル20- SAE3L200Rシリーズ 岡崎精工 58007034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用ロングラジアスミル20- SAE3L200Rシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):2.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45注文コード58007034品番SAE3L200R20
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):2.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45アズワン品番65-6760-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする