SBD2L020 超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L0シリーズ 岡崎精工 58007384

超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード58007384品番SBD2L020
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ロングボールエンドミル。
2枚刃・ノンコート。
ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です

仕様●刃径(Φ):2●全長(mm):80●刃長(mm):2●ノーズ半径(Φ):1.0●首下長(mm):14●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6761-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする