WKCL17 SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所 58007575

 

WKCL17 SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所 58007575
WKCL17 SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所 58007575

SUS防水プリカコンビカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/24
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/38
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/50
内容量1個注文コード58007575品番WKCL17
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17材質(本体)SUS304寸法L1(mm)15接続ねじCTC19寸法L2(mm)27寸法B(Φmm)32寸法A(Φmm)37.2質量(g/個)110防水保護等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする